Hi-Vis Grip védőkesztyű - Latex Yellow XXL R

Cikkszám: A340YERXXL
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
Festék Gelb
Kesztyűméret 11

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A340YERXXL
EAN / GTIN 5036108246298
Gyártó száma A340YERXXL

Leírás

Leírás:

A Hi-Vis kesztyű a legújabb latexhab technológiát használja, miközben a felhasználó könnyen láthatóvá válik. Az A340 a legmagasabb szintű kényelmet kínálja, kiváló tapadással nedves és száraz környezetben egyaránt. A kisebb méretek (4,5,6) gyermekek számára alkalmasak.

Jellemző:

  • Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
  • Jól láthatósági bélés
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • A legmagasabb szintű kényelmet nyújtja
  • CE minősítés
  • Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • ANSI 2 kopási szint
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz