Dermi-Grip NPR15 Nitril Sandy kesztyű Orange/Black XL R

Cikkszám: A335O8RXL
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
Festék Orange/Schwarz
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A335O8RXL
EAN / GTIN 5036108341252
Gyártó száma A335O8RXL

Leírás

Leírás:

A tartós, 15 gauge kötési sűrűségű poliészter bélés sandy nitril bevonattal kombinálva kivételes tapadást és kézügyességet biztosít minden körülmények között. A kényelem és az érték tökéletes keveréke, ideális a bonyolult munkákhoz. ,

Jellemző:

  • Nitril homokos bevonat
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kötési sűrűség 15
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Könnyű és kényelmes
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz