Dexti-Grip kesztyű Blue S U

Cikkszám: A320BLUS
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
Festék Blau
Kesztyűméret 7

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A320BLUS
EAN / GTIN 5036108225248
Gyártó száma A320BLUS

Leírás

Leírás:

Precíziós szerelőkesztyű olajos feladatokhoz kifejlesztve. Rendkívül ellenálló, habosított nitril tenyérbevonattal rendelkezik. A lélegző kézhát a kényelmet, a fekete szín a többszöri használatot garantálja.

Jellemző:

  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
  • CE minősítés
  • ANSI 3 kopási szint
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz