Grip 15 érdesített nitril kesztyű (12 pár) Grey/Green XXL R

Cikkszám: A313G3RXXL
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
Festék Grau/Grün
Kesztyűméret 11

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A313G3RXXL
EAN / GTIN 5036146018192
Gyártó száma A313G3RXXL

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a páratlan tapadást és teljesítményt az egyedülálló érdesített nitril bevonatunkkal. Kivételes, sokoldalú tapadási teljesítménye biztosítja, hogy Ön mindig ura maradjon a helyzetnek, akár nedves, akár olajos körülmények között. A varratmentes bélés egy réteg tartósságot biztosít, így ezek a kesztyűk hosszú élettartamúak és megbízhatóak. A 100°C-os kontakthő elleni védelemmel a magas hőmérsékletű környezetben is gondoskodnak a biztonságról. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
  • Egyedülálló nitril ráncolt bevonat
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Texturált tenyér
  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz