Grip 13 ujjatlan nitril kesztyű (12 pár) White/Grey M R

Cikkszám: A311W7RM
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
Festék Weiß/Grau
Kesztyűméret 8

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A311W7RM
EAN / GTIN 5036146018055
Gyártó száma A311W7RM

Leírás

Leírás:

A nitril 3 ujjatlan kesztyűink tökéletes megoldást jelentenek az olyan szakmunkások, például villanyszerelők, vízvezeték-szerelők és asztalosok számára, akiknek a munkájuk során szükségük van a kézügyességre és az érintésérzékenységre. Ezeket a kesztyűket úgy tervezték, hogy a hüvelykujj és az első két ujjbegy eltávolításra került, hogy az érintésérzékenységet biztosítsák, és lehetővé tegyék a szerszámok és anyagok pontos kezelését. A tartós nitril anyagból készült kesztyűk ellenállnak az olajnak és zsírnak, a szúrásoknak és a kopásnak. Értékesítési egység: 12 pár/csomag

Jellemző:

  • Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
  • Ideális szakmunkások, vízvezeték szerelők vagy burkolók számára
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz