Flexo Grip nitril kesztyű Red/Black L R

Cikkszám: A310R8RL
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
Festék Rot/Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A310R8RL
EAN / GTIN 5036108261864
Gyártó száma A310R8RL

Leírás

Leírás:

A Flexo Grip kesztyű nitril bevonata fokozott kopásállóságot biztosít. A 13 gauge kötés kiválló kézügyességet biztosít, ami ideális az autójavításhoz, az építőiparban és más ágazatokban.

Jellemző:

  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb munkákhoz
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Könnyű
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • ANSI 2 kopási szint
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz