Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Hűtőnyílások megakadályozzák a kék elszíneződést: Ez kevesebb utómunkát jelent, és jó felületi eredményt biztosít - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: a kopás feltárja az alatta lévő lamellákat - Biztonságos munkavégzés még magas esztergálási sebességnél és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül - Környezetbarát gyártás a legújabb gyantakeményítési technológiával - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A könnyű műanyag hordozó biztosítja a szerszám kis súlyát és könnyű kezelhetőségét. A beépített hűtőnyílások lehetővé teszik a hűvös csiszolást, így elkerülhető a kék elszíneződés miatti utómunka. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint az első használat során. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon.
Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 40
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolókorong kialakítása: SLTK, műanyag hátlappal, egyenes
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
A könnyű műanyag hordozó biztosítja a szerszám kis súlyát és könnyű kezelhetőségét. A beépített hűtőnyílások lehetővé teszik a hűvös csiszolást, így elkerülhető a kék elszíneződés miatti utómunka.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Távolítsa el a festéket: alkalmas
Precíziós megmunkálás: Alkalmas
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
A hűtőrések megakadályozzák a kék elszíneződést: Ez kevesebb utómunkát jelent, és jó felületi eredményt biztosít.
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményedési technológiával gyártott termék.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is