Oves sofőrkesztyű Grey XL R

Cikkszám: A260GRRXL
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
Festék Grau
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A260GRRXL
EAN / GTIN 5036108273911
Gyártó száma A260GRRXL

Leírás

Leírás:

Ez a bőr sofőrkesztyű kecskebőrből készült, amely az egyik legpuhább és legerősebb bőr, amely a piacon kapható. Lélegző, prémium anyag, mely ideális enyhe, vagy meleg időjárás esetén is, megakadályozva a kéz túlmelegedését.

Jellemző:

  • Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Klasszikus sofőrkesztyű
  • A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
  • Tartós bőr
  • ANSI 3 kopási szint
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Alapanyag:

Anyag: Prémium bőr; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz