Leírás:
Dupla tenyerű bőr védőkesztyű fokozott védelemmel a tenyér és a mutatóujj területén. Alkalmas az építőiparban, a kertépítésben, a mezőgazdaságban és az erdészetben való felhasználásra.
Jellemző:
- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- Kiváló dupla tenyérrész
- Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
- Szellőzést biztosító pamut kézhát
- Ujjperc védelem
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- CE minősítés
- ANSI 2 kopási szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4122X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
Alapanyag:
Anyag: Hasított marhabőr; Pamut; Poliészter; Gumi; Gumírozott;