LUKAS PSK önrögzítő csiszolókorongok Ø 45 mm alumínium-oxid szemcse 60

Cikkszám: A2300045060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A2300045060
EAN / GTIN 4027497020942
Gyártó száma A2300045060
L-szám L50320 7

Leírás

Leírás:

Hozzáadott értékük: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - A szerelés során nincs szükség szerszámokra - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásban. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - Ezek az öntapadós eszközök feleslegessé teszik a szerelési segédeszközöket, és nagyon rugalmasak.

Jellemző:

Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 60
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: ragasztófelület
Szerszám átmérő: 45 mm

Előny:

Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Ezek az öntapadós eszközök feleslegessé teszik a szerelési segédeszközöket.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: alkalmas
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően