ESD tenyér bevont védőkesztyű Grey XL R

Cikkszám: A199GRRXL
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
Festék Grau
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A199GRRXL
EAN / GTIN 5036108198498
Gyártó száma A199GRRXL

Leírás

Leírás:

13g poliészter és szénszálból készül, amely elvezeti a statikus elektromosságot. Tartós PU mártással bevonva a kiváló kézügyességért. Elektronikai összeszerelésekhez, teszteléshez és precíziós munkákhoz

Jellemző:

  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra
  • Antisztatikus
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Szénszál; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz