Leírás:
13g poliészter és szénszálból készül, amely elvezeti a statikus elektromosságot. Tartós PU bevonatú ujjvég mártással a kiváló kézügyesség érdekében. Elektronikai összeszerelésekhez, teszteléshez és precíziós munkákhoz
Jellemző:
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Antisztatikus
- Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot nyújtó ujjvégmártás
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Kötési sűrűség 13
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Szénszál; Gumírozott;