{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg | |
Polclap vastagsága | 38 mm | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Polcmagasság | 1 000 mm | |
polcmélység | 500 mm | |
Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1 000 mm | |
Polclap szélessége | 946 mm | |
Polclap mélysége | 500 mm | |
Polclap szélessége, belső méret | 900 mm | |
Polclapok száma | 3 | |
Profilkeretek száma | 2 | |
Max. mezőterhelés | 900 kg | |
Polc felépítése | Alappolc | |
Polclap rögzítés módja | Merevítő | |
Termék fajtája | Polc |
Cikkszám | 990211 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113933 | |
Gyártó száma | 990211 1000 |