Monier fogó (Rabitz vagy Braider fogó) fekete atramentált 220 mm

Cikkszám: 99 00 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 99 00 220
EAN / GTIN 4003773013273
Gyártó száma 99 00 220
L-szám L70010 577

Leírás

Leírás:

  • a kötőhuzal tekercsről történő lecsavarásához és levágásához egyetlen műveletben: gyors, megbízható és költséghatékony
  • A vágóélek felülről edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,4 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,6 mm
  • A vágóél hossza mm: 23.0mm
  • feketére foszfátozott
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz