{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 3 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Tárolás | 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedéyezett | |
Gyűjtőtérfogat | 200 l | |
Magasság | 130 mm | |
Szélesség | 2 650 mm | |
Mélység | 1 250 mm | |
Belső mélység | 915 mm | |
Kereszttartó hosszhoz | 2 700 mm | |
Felületi terhelés | 1 000 kg/m2 | |
Súly | 151 kg | |
Termék fajtája | Polcbetét edény |
Cikkszám |
983045 2700/200
Másolás |
|
EAN / GTIN |
2050001937698
Másolás |
|
Gyártó | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |