3/8″ dugókulcs a TX45-hez 117 mm

Cikkszám: 98 29 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 29 45
EAN / GTIN 4003773084648
Gyártó száma 98 29 45
L-szám L70010 2117

Leírás

Leírás:

  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Méret TX45

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz