Szerszámkészlet 821/7 161 db.

Cikkszám: 97830256
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
Cikkszám 97830256
EAN / GTIN 4018754335381
Gyártó száma 97830256

Leírás

Leírás:

  • Biztonságosan integrálva a szerszámvezérlő rendszerbe (TCS)
Tartalom 161 db:
  • 96830264 TCS 1 821/38
    • 11 db 1/4″-os hatszögű foglalat No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 dugaszolóaljzat 1/2″ hatszöggel No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 1; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 QuickRelease hosszabbító 1/4″ No. 405QR: L. 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease finomfogú racsni 1/4″ sz. 415QR N: L. 117 mm
    • 1 bitcsatlakozó 1/4″ sz. 3116: L. 117 mm
    • 1 bitcsatlakozó 1/4″ sz. 25 mm
    • 2 QuickRelease hosszabbító 1/2″ No. 509QR: L. 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease finomfogú racsni 1/2″ No. 512QR N: L. 265,5 mm
    • 1 nagyító No. 410: 1/4-ről 1/2″-re
    • 1 szűkítő 513: 1/2-ről 3/8″-re
    • 1 bit tartó 1/4″ 412: L. 25 mm
  • 96830265 TCS 2 821/59
    • 2 bit racsnis csavarhúzó 1/4″ 513: 1/2-ről 3/8″-re
    • 1 bit tartó 1/4″ 412: L. 25 mm
  • 96830265 TCS 2 821/59
    • 2 bit racsnis csavarhúzó 1/4″ No. 4008: L. 95; 250 mm
    • 1 bit tartó 1/4″ No. 4009: L. 176 mm
    • 1 bit doboz No. 1206: 1 bit tartó , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 db
  • 96830266 TCS 3 821/4
    • 1 vízpumpa fogó No. 6551: L. 240 mm
    • 1 Oldalvágó Sz. 6602: L. 160 mm
    • 1 Körfogó Sz. 6529: L. 200 mm
    • 1 Kombinált fogó Sz. 6700: L. 160 mm
    • 1 Körfogó Sz. 6529: L. 200 mm
    • 1 Kombinált fogó Sz. 6700: L. 180 mm
  • 96830267 TCS 4 821/22
    • 16 kombinált csavarkulcs 13-as számú: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 állítható szárú villáskulcs No. 4025: max. 34 mm
    • 5 racsnis kombinált kulcs, lapos 17F sz.: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 96830268 TCS 5 821/27
    • 1 elektronikus réses csavarhúzó sz. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 2 horonycsavarhúzó 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
    • 3 Phillips csavarhúzó 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 kábelkés 12320: Penge l. 90 mm
    • 1 görgős mérőszalag 12935/3: L. 3 m
    • 1 mini mágneses emelő 1200: 270 g
    • 1 vonalzót 13112: L. 2 m
    • 1 készlet TORX® gömbfejes sarokcsavarhúzó No. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 1 készlet gömbfejes hatlapfejű L-csavaros kulcs Sz. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 96830269 TCS 6 821/7
    • 1 lakatos kalapács Sz. 105: 100 x 10 mm
    • 1 csapszeglyukasztó 109: Ø 3,4 mm
    • 1 lyukasztó 104: 120 x 4 mm
  • 96830273 TCS 10 821/4
    • 1 körkörös fogó 6546: A21; L. 170 mm
    • 1 körkörös fogó 6543: J2; L. 180 mm
    • 1 körkörös fogó 6545: A2; L. 185 mm
    • 1 körkörös fogó 6544: J21; 170 mm
.

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 161 db
  • Súly (g): 14500 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz