Szerszámkészlet 820/2 130 db.

Cikkszám: 97830254
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
Cikkszám 97830254
EAN / GTIN 4018754335367
Gyártó száma 97830254

Leírás

Leírás:

  • Biztonságosan integrálva a szerszámvezérlő rendszerbe (TCS)
Tartalom 130 db:
  • 96830244 TCS 1 820/1
    • 10 db hatlapú dugókulcs, 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 17 dugókulcs hatszöggel, 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 hosszabbító 1/4″ C405: L. 54; 150 mm
    • 1 racsni 1/4″ C415-2K: L. 117 mm
    • 1 hosszabbító 1/2″ 509: L. 54; 150 mm
    • 1 racsni 1/4″ C415-2K: L. 117 mm
    • 1 hosszabbító 1/2″ 509: L. 130 mm
    • 1 racsnis 1/2″ No. 512-2K: L. 265,5 mm
    • 1 körfogó No. 6529: L. 200 mm
    • 1 vízpumpa fogó No. 6551: L. 240 mm
    • 1 Villamos oldalvágó No. 6721: L. 160 mm
    • 1 Bit racsnis csavarhúzó 1/4″ No. 4008-1: L. 160 mm
    • 1 Bit racsnis csavarhúzó 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm
    • 1 bitcsatlakozó 1/4″ 3116: L. 25 mm
    • 1 bit tartó 1/4″ 412: L. 25 mm
    • 1 lapos véső, lapos ovális Nr. 102: 150 mm
    • 1 lakatoskalapács 10961: 300 g
    • 1 kábelkés 12320 sz. mm
    • 1 bitdoboz 1206: 1 bit tartó , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 db
    • 96830245 TCS 1 820/2
      • 15 db kombinált kulcs 13-as számú: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
      • 1 db 13112-as számú: L. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
      • 1 elektronikus réses csavarhúzó szám 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 Phillips csavarhúzó szám 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 Phillips csavarhúzó szám. 4630: PH1; PH2
      • 3 db 4650 számú TORX® csavarhúzó: T15; T20; T25
.

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 130 db
  • Súly (g): 8320 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz