Leírás:
- Többfunkciós sisak, amely megfelel az en 12492 és en 397 51 követelményeinek, - ezen felül megfelel az en 397 63 9790351 szabvány követelményeinek a következők tekintetében:, - fokozott oldalmerevség (LD) , - alacsony hőmérséklet (-30°C) , - olvadt fém (MM) , - oldalsó Eurolot rögzítők (12492 MM) a kapszulás fülvédő rögzítéséhez, - négy rögzítőkapocs a tartó vagy teljes látószögű szemüvegekhez, választható kiegészítő elemek a fényszórókhoz, 9790021 MM-es méret, választható kiegészítő elemek a 9790350 MM-es szélső szélső szélvédőhöz, 397 MM-es szélvédőhöz, a kiegészítő szélvédőhöz való csatlakozáshoz. 1 darab, - külső csomagolás: Kartondoboz 8 darab, - Cikkszám: 9735930, - Sisak színe: Fekete