Leírás:
Többfunkciós sisak, amely megfelel az en 12492 és en 397 51 követelményeinek, - ezen felül megfelel az en 397 63 9790351 optikai követelményeinek a következők tekintetében:, - megnövelt oldalmerevség (LD), - alacsony hőmérséklet (-30°C), - és olvadt fém (MM), - oldalsó Eurolot rögzítők (30 MM) a kapszulás fülvédő rögzítéséhez, - négy rögzítőkapocs a tartó szerelvényekhez vagy a teljes látószögű lencsékhez (LD), - választható kiegészítő tartozékok a 9790350 MM-es szélességi tartományban, választható kiegészítő tartozékok a 12492 MM-es szélességi tartományhoz, választható kiegészítő tartozékok a 397 MM-es szélességi tartományhoz, választható tartozékok a 900 MM-es szélességi tartományhoz, választható kiegészítő tartozékok a 900 MM-es szélességi tartományhoz, választható kiegészítő tartozékok a 900 MM-es szélességi tartományhoz. 1 darab, - külső csomagolás: Kartondoboz 8 darab, - Cikkszám: 9735430, - Sisak színe: Zöld