{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Függőleges fiók teherbírása | 600 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 2 400 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 37 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 717 mm | |
Mélység | 725 mm | |
Szélesség E-ben | 36E | |
Mélység E-ben | 36E | |
Függőleges fiók szélessége | 155 mm | |
Függőleges fiók hasznos magassága | 750 mm | |
Függőleges fiók hasznos szélessége | 145 mm | |
Függőleges fiók hasznos mélysége | 628 mm | |
Fiókok darabszáma | 4 | |
Függőleges fiók kivitele | Padlón megvezetett | |
Súly | 188 kg | |
Termék fajtája | CNC nagy teherbírású függőleges szekrény |
Cikkszám | 971600 4 | |
EAN / GTIN | 4045197495303 | |
Gyártó száma | 971600 4 |