Szerszámkészlet TCS 13214/1 WT/LM 5 13 db.

Cikkszám: 96831104
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
Cikkszám 96831104
EAN / GTIN 4018754347131
Gyártó száma 96831104

Leírás

Leírás:

  • Biztonságosan integrálható a szerszámvezérlő rendszerbe (TCS) szerszámbefogó moduláris rendszerbe
Tartalom 13 rész:
  • 1 Műanyag szkréper középső penge No.10678
  • 1 Műanyag szkréper keskeny penge No. 10679
  • 1 Műanyag szkréper ferde penge , 10680. Sz.
  • 1 Műanyag szkréper hegyes penge No. 10681
  • 2 lapos fejű csavarhúzó, 4622. Sz.: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm
  • 3 csillagfejű csavarhúzó, 4632. Sz.: PH1; PH2; PH3
  • 1 Round Allen No. 10758: L. 280 mm
  • 1 1300 1. Horog szerszám : 45°-os szögben, L. 155 mm
  • 1 Golyósfejű sarokcsavarhúzó készlet , 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 sasszeg, 13009. Sz.: L. 265 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 13 db
  • Szélesség mm (b): 250 mm
  • Magasság mm (h): 60 mm
  • Hosszúság mm (l): 455 mm
  • Súly (g): 1600 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz