Csavarkulcskészlet

Cikkszám: 96831100
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
Cikkszám 96831100
EAN / GTIN 4018754347179
Gyártó száma 96831100

Leírás

Leírás:

  • Biztonságosan integrálható a szerszámvezérlő rendszerbe (TCS) szerszámbefogó moduláris rendszerbe
Tartalom 69 darab:
  • 2 hatlapú dugókulcs 1/4″ No. 40: 4; 4,5 mm
  • 11 dugókulcs, dupla hatlapú, 1/4″ 40D sz.: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret
  • 6 Dugókulcs betétek 3/8″ No. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
  • 4 Dugókulcs betétek 3/8″ No. 46: 15; 17; 19; 21 mm
  • 2 QuickRelease Extensions 1/4″ No 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 QuickRelease univerzális csukló 1/4″sz. 407/1QR: L. 45 mm
  • 1 Bővítőelem száma 409M: 1/4–3/8”
  • 1 QuickRelease finom fogú racsni 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 bites finom fogú racsni 1/4″ No. 415SGB N: L. 117 mm
  • 1 bites tartó 1/4″ No. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease Extensions 3/8″ No. 426QR: L. 75; 240 mm
  • 1 QuickRelease univerzális csukló 3/8″ No. 428/1QR: L. 60 mm1 reduktor 3/8″-től 1/4″-ig No. 431: L. 28 mm

1 Bővítő darab No. 432M: 3/8 a 1/2″
1 QuickRelease finom fogú racsni 3/8″ No. 435QR N: L. 193 mm
1 bites tartó 5/16″ No. 443: L. 32 mm
1 bites racsnis csavarhúzó 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm
1 bites 1208. Sz. doboz : 1 gyorskioldó tartó 1/4″, L. 25 mm: SL4.5 3 1;6 6;15 2 mm , 10;2;8 (1x) , 8;9;5 , T-KÉSZLET 5;64;64;64 (7x) , INHEX 32/1;7/3;16/32;4/30;3/T6;4/32” , adapter PH1/6,5 400” 20KT/2KT, 4 db dugó 4/8 1”
sz. L. 150 mm

Jellemző:

  • Belső meghajtó négyzet (hüvelyk): 1/4, 3/8, 1/2”
  • Szerszámok száma: 69 db
  • Súly (g): 2550 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz