{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 140 mm | |
Befogási tartomány | 180 mm | |
Befogási mélység | 90 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 20 mm - 80 mm | |
Cserélhető pofák | igen | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 16 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967430 140 | |
EAN / GTIN | 4045197694409 | |
Gyártó száma | 967430 140 |