Univerzális létra, 3 részes, Létrafokok száma: 3X10

Cikkszám: 966120 3X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Létrafokok száma Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz kitolva 6,9 m
Hossz 2 részes egyágú létraként és állólétraként bővítő elemmel 4,95 m
Max. munkavégzési magasság 3 részes egyágú létraként kb. 7,7 m
Létraelemek hossza 3 m
Kereszttartó magassága 85 mm
Kereszttartó szélessége 1,1 m
Lépcsőfokok száma 3×10
Anyag Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból
Lépcső kivitele Létrafok
Súly 23,3 kg
Szabvány DIN EN 131-2
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966120 3X10
EAN / GTIN 4003866415403
Gyártó száma 41540

Leírás

Kivitel:

Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Nyitásvédelem nagy szilárdságú perlon hevederekkel, továbbá 1 merev összekötővel. Létraszárat körülfogó vasalás szerkezetek (cserélhető). Felső létra rögzítő kampóval és kiemelés elleni biztosítással. Optimális stabilitás az extra széles kereszttartóknak köszönhetően.
Lépcsőn használható, a felső létra külön egyágú létraként is használható.

Szabvány:

DIN EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz