{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Létrahossz | 2,13 m | |
Munkamagasság kb. | 3,35 m | |
Platformmagasság | 1,35 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,52 m | |
Kereszttartó magassága | 87 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
Rakodótálca van | igen | |
Fokok száma a platformmal együtt | 6 | |
Anyag | Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 9 kg | |
Szabvány | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám | 966000 6 | |
EAN / GTIN | 4003866403363 | |
Gyártó száma | 40336 |