17F/6 6 db racsnis villáskulcs-készlet 6 db.

Cikkszám: 96411708
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
Cikkszám 96411708
EAN / GTIN 4018754345328
Gyártó száma 96411708
L-szám L60010 8315

Leírás

Leírás:

  • Metrikus, egyenlő kulcsszélesség
  • lapos kivitel,
  • Száj helyzete 15°
  • Gyűrű kettős hatszögletű
  • Beépített racsni 72 foggal, 5°-os működési szög
  • Irányváltás a kulcs elforgatásával
  • Fokozott kapcsolat a száj és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű kialakítás
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, kellemes érzés a Stahlwille kerek felületének köszönhetően
  • Kovácsolt egy szerszám, edzett és hűtött olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott
  • Poliészterből készült tépőzárral ellátott, robusztus hordtáskában
  • A hálózati lapkák lehetővé teszik a beszúrt eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett Stahlwille logó

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 6 db
  • ötvözet: Króm ötvözet acél
  • Típusszám: 17F/6
  • Felület: krómozott
  • Súly (g): 860 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz