Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,315 ″, hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP) hűtőanyag Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 1 / 4 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 11,42 / 4 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Chip Flute (LAL) (teljes hossz) 1 ″ 13,386 ″, pont szög (SIG) 135 fok, használható hossz (LU) 11,102 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,315”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,25”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 1/4”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 1 / 4 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 11,42”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 13,386”
- Pont szög (SIG): 135 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,77”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 11,102”