Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,236 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,219 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 0,219 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF) 7,09 ″, teljes hossz Chip (OAL) 9,055 ″, pont szög (SIG) 135 fok, használható hossz (LU) 6,772 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,236”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,219”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,219”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,219 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 7,09”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 9,055”
- Pont szög (SIG): 135 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,77”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 6,772”