Easyfix hajlított belső hatszögkulcs tartó, Hatszög: 1,5-10

Cikkszám: 955675 1,5-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 077 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hatszög 1,5-10
Termék fajtája Csavarhúzó tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Gyártó száma 955675 1,5-10

Leírás

Kivitel:

9 hatszög csavarhúzó tárolása 1,5 − 10 méretben. A munkalapon felállítva is használható.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz