Perforált falak S

Cikkszám: 955320 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasság 518 mm
Szélesség 500 mm
Perforált fal kivitele egyoldalas
Súly 4 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Gyártó száma 955320 S

Leírás

Kivitel:

Robusztus peremezett acéllemez □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

Tartalom:

Inkluzív tartozékok fali felszereléshez, matrica.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Felszerelhető a 95. termékcsoport Easyfix akasztóival és tartóival és □ 9×9 mm 37 mm-es osztású perforált fal tartozékokkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz