Dugókulcs készlet 1/2 és 1/4 col, Szerszámok száma: 41

Cikkszám: 953860 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24
  • Csatlakozó négyszög: 1/4; 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×24
Csatlakozó négyszög 1/4 coll; 1/2 coll
Szélesség 250 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 41
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 4,193 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Gyártó száma 953860 41

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953860 méret: 1 db
HOLEX 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret: 1–1 db
HOLEX 6 rátűzőkulcs 1/4 col 631720 sz. 3; 4; 5 méret: 1–1 db
HOLEX kerepes hajtószár 1/4 col 632090 sz. 1/4 méret: 1 db
HOLEX toldószár 1/4 col 632420 sz. 50; 150 méret: 1–1 db
HOLEX nyeles hajtószár 1/4 col 632840 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 1/4 col 633520 sz. 1/4 méret: 1 db
HOLEX kerepes hajtószár 1/2 col 640190 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX toldószár 1/2 col 641020 sz. 125; 250 méret: 1–1 db
HOLEX T-hajtószár 1/2 col 641320 sz. 295 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 1/2, 641620 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz