{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,8 mm | |
Ajtónyitás szöge | 110 fok | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság elöl | 1 800 mm | |
Magasság hátul | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 190 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Rekeszenkénti hasznos szélesség | 2 × 240 mm | |
Rekeszenkénti hasznos mélység | 465 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 260 mm | |
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység | 360 mm - 530 mm | |
Polclap szélessége | 220 mm | |
Polclap mélysége | 465 mm | |
Súly | 83 kg | |
Termék fajtája | Öltözőszekrény |
Cikkszám | 949712 4 | |
Gyártó száma | 949712 4 |