{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,8 mm | |
Ajtónyitás szöge | 110 fok | |
Hengerzár | Moduláris kivehető betét | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság elöl | 2 090 mm | |
Magasság hátul | 2 290 mm | |
Szélesség | 900 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Rekeszenkénti hasznos szélesség | 220 mm | |
Rekeszenkénti hasznos mélység | 465 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 260 mm | |
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység | 360 mm - 530 mm | |
Pad magassága | 420 mm | |
Pad szélessége | 900 mm | |
Pad mélysége | 315 mm | |
Súly | 83 kg | |
Termék fajtája | Öltözőszekrény |
Cikkszám | 949640 3 | |
Gyártó száma | 949640 3 |