{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 60 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 500 kg | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Hasznos magasság | 1 840 mm | |
Polclapok száma | 4 | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Fogantyú pozícionálása | Középen | |
Súly | 69 kg | |
Termék fajtája | Irattartó szekrény |
Cikkszám | 949501 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406081928 | |
Gyártó száma | 949501 2000 |