{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hengerzár | Moduláris kivehető betét | |
Magasság | 540 mm | |
Szélesség | 570 mm | |
Mélység | 105 mm | |
Hasznos magasság | 320 mm | |
Hasznos szélesség | 500 mm | |
Hasznos mélység | 50 mm | |
Súly | 11 kg | |
Termék fajtája | Számítógép tartó |
Cikkszám | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 | |
Gyártó száma | 948410 1 |