Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Polclap 50 mm

Cikkszám: 946122 50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 200
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 200 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×27 E
Szélesség 661 mm
Mélység 548 mm
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 27E
Előlapmagasság 50 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 946122 50
EAN / GTIN 4045197430311
Gyártó száma 946122 50

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, alsó keresztmerevítéssel.
Becsavarozható standard polclap ill. felső polclap. Teherbírás 200 kg.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A polclap a 946405, 946425 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.
  • A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz