{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | KOMBI munkapad | |
Szélesség | 1 840 mm | |
Mélység 2 részes polcnál | 630 mm | |
Laphossz | 2 000 mm | |
Teherbírás a felületen elosztva | 200 kg | |
Termék fajtája | Tárolópolc |
Cikkszám | 933605 2000 | |
Gyártó száma | 933605 2000 |