Vario munkapad, gurítható, magasság 950 mm, bambusz munkalap 1000/1

Cikkszám: 923511 1000/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 950
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Lapvastagság: 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat vario; vario
Magasság 950 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Fiókház magassága 200 mm
Fiókház szélessége 600 mm
Fiókház mélysége 650 mm
Fiókház hasznos magassága 125 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Fix kerék ⌀ 125 mm
Kormányozható kerék ⌀ 125 mm
Kerék anyaga Poliuretán
Fiókok száma 1
Futómű maximális teherbírása 250 kg
Munkalap anyaga Bambusz
ComfortClose nem
Ütköző nem
Tolófogantyú nem
Süllyeszthető nem
Nyommentes futófelület igen
Súly 63,3 kg
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 923511 1000/1
EAN / GTIN 4062406118266
Gyártó száma 923511 1000/1

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből rakodópolcokkal, mélység 300 mm. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.
A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az egykezes fiókkioldás megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 125

Tartalom:

2 × lábrész kerekekkel, ház fiókkal, rakodópolc, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "vario" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz