Akkumulátoros ütvecsavarozó

Cikkszám: 9212-3
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9212-3
EAN / GTIN 4000896203444
Gyártó száma 9212-3
L-szám L60140 4145

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Önellátó munka
  • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
  • 3 darabos készlettokban (súly 4,35 kg):
    1 akkus ütvecsavarozó
    1 gyorstöltő
    1 Li-ion akkumulátor 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Három választható teljesítményszint a nyomatékmeghúzáshoz:
    1. 80 Nm fokozat 0–600 ford/perc (0–1200 ütés/perc) mellett
    2 300 Nm fokozat 0–1400 ford/perc (0–2500 ütés/perc) mellett 3 500 Nm fokozat 0–2000 ford/perc (0–3400 ütés/perc)
    mellett
  • A munkaterület világítása már a kimenet elmozdítása előtt
  • Áram terhelés nélkül: 5,5 A..
  • Nettó tömeg: 1,86 kg (akkumulátor nélkül)
  • Méretek akkumulátorral együtt: 204 x 64 x 259 mm
  • Övcsipesszel, mindkét oldalra felszerelhető
  • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC)
    • megnövelt szerszámélettartam, alacsony kopás, nincs szükség szénkefék váltására
    • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás
    • A kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
  • Az ajánlott nyomaték 500 Nm
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 110,4 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 20,30 m/s2
  • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 16
  • Jobb/bal forgatás: Többlépcsős (bal/jobb)
  • Műanyag doboz
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 204 mm x 64 mm x 259 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,86 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 500 Nm
  • Maximális kioldási nyomaték: 700 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 99,4 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 0–2000
Tudta - Li-ion akkumulátorok:
  • Nincs memória hatása
  • Cellákból áll á 3,6 V.
  • Teljes feltöltés után a feszültség nagyobb, mint 3,6 V, azaz 5 cella á 3,6 V = 18 V – de teljes feltöltés után legfeljebb 20 V csúcsfeszültség lehetséges
    Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében csak 50–80 %-os töltéssel tárolja
  • Több mint kétszer akkora energiasűrűséggel rendelkeznek, mint pl. Nikkel-kadmium akkumulátorok
  • Névleges feszültsége körülbelül háromszorosa a nikkel-fém-hidrid akkumulátorainak
  • A teljes kapacitás eléréséhez több teljes töltési ciklusra van szükség
  • Eszközök száma: 3

Tartalom:

  • 9212-010
  • 9212-03
  • 9212-05

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz