Mosópisztoly készlet

Cikkszám: 9048P-2/3
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 9048P-2/3
Másolás
EAN / GTIN 4000896234608
Másolás
Gyártó száma 9048P-2/3
Másolás
L-szám L60140 4931
Másolás
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Pl. hatékony, erőteljes és oldószermentes tisztítás Hűtőrendszerek fokozatos rendszerű tisztítófejjel
permetmentes, hatékony tisztítás gép-, növény- és járműalkatrészeken Jet mosófejjel
  • Tisztítás agresszív vegyszerek vagy oldószerek használata nélkül
  • A vízcsatlakozáson lévő forgócsukló segít elkerülni a ″tömlősalátát″
  • A víz- és sűrített levegő ellátás fokozatmentes, független szabályozása
  • Mosó- és rendszertisztító szívófejjel
  • Visszafröccsenés-mentes még akkor is, ha rövid távolságra kombinált vízsugárral/sűrített levegővel tisztít
  • Sérülésmentes tisztítás víz/levegő működtetéssel
  • Gyors, egyszerű és kíméletes tisztítás
  • Kiváló minőségű anyagok
  • Magába foglalja:
    • Vízcsatlakozási változatok: 13 mm (1/2″) csőcsonk vízcsatlakozáshoz (GARDENA rendszer kompatibilis) vagy 20 mm (3/4″) % tömlőmenet
    • Osztályozott rendszer tisztító fúvóka
    • Jet mosógép fúvóka
  • Üzemi nyomás (bar) levegő: 6-10
  • Hőmérséklet-tartomány -10 / +40 °C..
  • Légtömlő ajánlott átmérője: 10 mm
  • Tömlő átmérő víz ajánlott: 13 mm
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,4 kg.
  • Levegőigény [l/perc]: 200 l/perc (3,3 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz