Leírás:
Formájuk miatt a sarokcsiszoló PRÉMIUM kúpos keféi a tökéletes megoldás a nehezen elérhető felületek megmunkálásához rozsdamentes acélon. A huzal típusától függően a Tyrolit biztosítja Önnek a megfelelő kefe-t a munkájához. Így használja a menetes keféket a felület előkészítéséhez, valamint a rozsda, a vízkő és a beton maradványainak eltávolításához. A tisztítás-hez is használhatók hullámpapírvezetéket tartalmazó kefék, de ez a specifikáció különösen lenyűgöző a befejezés tekintetében. Ezen túlmenően, a hegesztések tisztítása ezekhez a kúpos kefékhez nem jelent kihívást. A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal összetétele megakadályozza a munkadarab rozsdásodását.
Jellemző:
- Halmazállapot: 28K DZR KÚPOS KEFÉK
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,5 mm
- Méret (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Átmérő: 100 mm
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
- DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához