Leírás:
Formájuk miatt a sarokcsiszoló PRÉMIUM kúpos keféi a tökéletes megoldás a nehezen elérhető területek megmunkálásához. A huzal típusától függően a Tyrolit biztosítja Önnek a megfelelő kefe-t a munkájához. Így használja a menetes keféket a felület előkészítéséhez, valamint a rozsda, a vízkő és a beton maradványainak eltávolításához. A tisztítás-hez is használhatók hullámpapírvezetéket tartalmazó kefék, de ez a specifikáció különösen lenyűgöző a befejezés tekintetében. Ezen túlmenően ezeknek a kúpos keféknek a hegesztése nem jelent kihívást, lehetővé téve, hogy első osztályú eredményeket érjen el számos feladathoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: 28K DZR KÚPOS KEFÉK
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: SH 0,5 mm
- Méret (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Átmérő: 115 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
- DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához