Vágó, 9 mm-es, letörhető penge

Cikkszám: 844.S9
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 844.S9
EAN / GTIN 3148512070955
Gyártó száma 844.S9
L-szám L60130 2383

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Vágógép letörő pengével
  • Ergonomikus ABS markolat puha bevonattal
  • Rozsdamentes acél pengevezető
  • Automatikus pengezár
  • 2 pengét tartalmazó tár
  • Beépített pengetörő szerkezet

Jellemző:

  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 149
  • [g]: 47

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz