NAGY TEHERBÍRÁSÚ OLLÓ

Cikkszám: 841A.3PB
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
Termék fajtája Univerzális kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 841A.3PB
EAN / GTIN 3148519373202
Gyártó száma 841A.3PB
L-szám L60130 10407

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű termék, amely megoldást nyújt a következőkre: Elektromos vezetékek, sodort vezetékek, kábelek, csövek, csövek, drótok stb. vágása
  • magas minőségű rozsdamentes acél penge
  • extrémen tartós, mivel a penge és a markolat egy-egy darab rozsdamentes acélból készült

Jellemző:

  • L [mm]: 160
  • Kés: 40 mm
  • [g]: 150

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz