Kés bordázott éllel

Cikkszám: 840LE.PB
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
Termék fajtája Univerzális kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 840LE.PB
EAN / GTIN 3148517595354
Gyártó száma 840LE.PB
L-szám L60130 11121

Leírás

Leírás:

  • 100%-ban rozsdamentes acélból készült 12C27: nagyon korrózióálló. Ideális tengeri környezetbe.
  • Gyors nyitás, egy kézzel.
  • Jobb- és balkezes használatra.
  • Biztonság: a penge biztonsága és feloldása 2 lépésben.
  • Univerzális felfüggesztőszem.
  • Vágási hossz: 73,5 mm, hossza összehajtva: 115,5 mm.
  • Általános hossz: 189 mm.
  • Bőr övtáskával.
Külön bőr övtáska.

Jellemző:

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz