TömlőRögzítő fogó

Cikkszám: 798-16
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 798-16
EAN / GTIN 4000896149032
Gyártó száma 798-16
L-szám L60140 2152

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Speciális szorítókapocs párhuzamos szorítóvéggel , pl. a VW Passat ∙ T5 ∙ T6 intercooler csatlakozóján
  • Megerősített bowden kábel és csúszóvezető
  • A bowden kábel szűk helyeken is használható
  • Többszörös zárás és egykezes működtetés
  • Oldja ki a zárószerkezetet a markolatterületen lévő nyomástartó karon keresztül
  • Markolatok, dip-coated
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 875 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,7 kg.
  • Befogási tartomány min-max: 3–50 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz