Hosszú késes karos lemezolló, Modell: 4/300

Cikkszám: 769936 4/300
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Modell 4/300
Vágási teljesítmény lemezvastagság 4-ig mm
Vágásteljesítmény köracél ⌀ 13-ig mm
Kés hossza felül 355 mm
Kés hossz alul 300 mm
Súly 30 kg
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 769936 4/300
Másolás
EAN / GTIN 2050001931757
Másolás
Gyártó száma 20019
Másolás
Gyártó Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Leírás

Kivitel:

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozgó, játékmentes késszánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szerszámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval.
Könyökemelős áttétellel. Vágja a lemezt és a köracélt.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

A 769938 sz. tartalék felső kést és a 769939 sz. tartalék alsó kést lásd az alkatrészlistában.
A 769938 sz. tartalék felső kést és a 769939 sz. tartalék alsó kést lásd az alkatrészlistában.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz