{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SIMPLEX | |
Fejhossz betétekkel | 165 mm | |
Betét ütőfelület ⌀ | 80 mm | |
Nyélhossz | 400 mm | |
Teljes hossz | 490 mm | |
Súly | 2,87 kg | |
Ház anyaga | Acélöntvény | |
Betét anyaga | Gumi kompozit, középkemény | |
Nyél anyaga | Fa | |
Festék | fekete | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 752800 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300083 | |
Gyártó száma | 3002.080 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betétekkel, fekete, Ház ⌀ / alapanyag: 80Gmm
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
73,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
114,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
79,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete | natúr | fekete |
Teljes hossz | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Fejhossz betétekkel | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
Betét ütőfelület ⌀ | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nyélhossz | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Sorozat | SIMPLEX | ||
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács | Kalapács |