Női Munkavédelmi bakancs, fűzős NIKOLA black Mid ESD S2, méret 41

Cikkszám: 74310-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat NIKOLA
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Festék schwarz
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74310-41
EAN / GTIN 4030839376072
Gyártó száma 74310-41
L-szám L00790 1890

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRA
  • Fűző és cipzár kombinációja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz